Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7320BG, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 47 mm
NSK Rodamientos de bolas de contacto angular: 7320 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 7320BMG
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida
Ángulo de contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una variedad de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Pruebas al 100% que aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 8150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7320b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 40 ° |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días