Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3302 ATN9, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3302 ATN9
Rubix:798644992000
fabricante:38142
EAN:7316577042484
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3302 ATN9


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente altas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x42x42 mm
Peso neto125 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
61,41 € Sin IVA
/ unidad
74,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas