Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3306-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:3306-2RS
FAG:3306-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:798591432000
fabricante:0627078500000
EAN:4012802478020
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3306-BD-XL-2HRS-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto549 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad límite7800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43000 N
120,45 € Sin IVA
/ unidad
145,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas