Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7205-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7205-B-XL-TVP-UO
Rubix:007205213008
fabricante:0167250930000
EAN:4012801165914
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7205-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto126 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia13700 rpm
Velocidad límite19200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16200 N
70,25 € Sin IVA
/ unidad
85,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas