Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3212-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:3212-BD-XL-2HRS-TVH-C3
FAG:3212-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798858256000
fabricante:0637295200030
EAN:4064328179356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3212-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 4750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,03 € Sin IVA
/ unidad
288,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días