Rodamiento de bolas de contacto angular NSK BSN2557DDUHP2B, Diámetro exterior: 57 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 28 mm
Rodamientos de apoyo a husillos de doble hilera, serie BSBD
Ver información técnicaReferencias
NSK:BSN2557DDUHP2B
Rubix:798471898000
EAN:00029176808314


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : BSN2557DDUHP2B
La gama de
rodamientos BSN / BSF son rodamientos para apoyo diseñados específicamente para
cumplir los exigentes requisitos de la máquina herramienta.
Rodamientos de apoyo a husillos de doble hilera, serie BSBD, sellado con contacto, alta precisión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,21 € Sin IVA
/ unidad
591,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días