Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3213, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera NSK: Serie 3213
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 3213J
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultrapuro para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 25 y 32 grados
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1810 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3213.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días