Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7311-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7311-B-XL-TVP
Rubix:007311002008
fabricante:0167261380000
EAN:4012801166614
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7311-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto1380 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite7700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r61000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr91000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,05 Sin IVA
/ unidad
182,77 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas