Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7205-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7205-B-XL-TVP-UA
Rubix:007205212008
fabricante:0167250850000
EAN:4012801165907


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7205-B-XL-TVP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 13700 rpm |
| Velocidad límite | 19200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,90 € Sin IVA
/ unidad
77,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días