Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7028 BGM, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 33 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Ver información técnicaReferencias
SKF:7028 BGM
Rubix:798794179000
fabricante:44737
EAN:7316577079534


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7028 BGM
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3644 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 70b |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 129000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 114000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1895,61 € Sin IVA
/ unidad
2293,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días