Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3209B-2RSTN, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3209B-2RSTN
Rubix:003209040003
fabricante:3209B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3209B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 625 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,24 € Sin IVA
/ unidad
100,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días