Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7207-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7207-B-XL-TVP-UO
Rubix:007207213008
fabricante:0191147880000
EAN:4012801165976


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 7207-B-XL-TVP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 295 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Velocidad límite | 13400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,72 € Sin IVA
/ unidad
103,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h