Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3222-M-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 69.8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3222-M-C3
Rubix:798067031000
fabricante:0190560600030
EAN:4012801196475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69.8 mm |
Detalles de producto : 3222-M-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 69,8x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8973 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69.8 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3750 rpm |
| Velocidad límite | 4400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 290000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 236000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1308,25 € Sin IVA
/ unidad
1582,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días