Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3218-C3, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 52.4 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3218-C3
Rubix:003218003008
fabricante:0167124630030
EAN:4012801271134
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3218-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,4x160x160 mm
Peso neto4140 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32
Materialsteel
Velocidad de referencia4550 rpm
Velocidad límite4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r172000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,15 Sin IVA
/ unidad
636,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas