Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3309-BD-XL-TVH-L285-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3309-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:003309003008
fabricante:0703565720030
EAN:4064328133358


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3309-BD-XL-TVH-L285-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1335 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 7300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,23 € Sin IVA
/ unidad
244,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días