Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3212-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:798132046000
fabricante:0636699780000
EAN:4064328179318
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3212-BD-XL-2Z-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto1240 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite4750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,20 Sin IVA
/ unidad
276,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas