Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3206-BD-XL-2HRS, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3206-BD-XL-2HRS
Rubix:798991813000
fabricante:0822147940000
EAN:4064327676801


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : 3206-BD-XL-2HRS
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS, doble hilera, X-life, sellos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,80 € Sin IVA
/ unidad
119,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días