Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7209-B-XL-2RS-TVP, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7209-B-XL-2RS-TVP
Rubix:798540389000
fabricante:0268009930000
EAN:4012802123425
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7209-B-XL-2RS-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-2RS-TVP, fila única, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto405 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite4550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
246,71 € Sin IVA
/ unidad
298,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas