Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3216-B-TVH, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3216-B-TVH
Rubix:003216000008
fabricante:0167124390000
EAN:4012801196369
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura44.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3216-B-TVH


Cojinete de bolas de contacto angular 32..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,4x140x140 mm
Peso neto2403 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura44.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-b-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5100 rpm
Velocidad límite3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r102000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr99000 N
357,94 € Sin IVA
/ unidad
433,11 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas