Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3200 ATN9/C3, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 14 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3200 ATN9/C3
Rubix:798794595000
fabricante:37625
EAN:7316570150285


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 3200 ATN9/C3
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50,5 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32a |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 26000 rpm |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7610 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días