Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7203-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7203-B-XL-TVP-UO
Rubix:007203213008
fabricante:0191144600000
EAN:4054372836909


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7203-B-XL-TVP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 70 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 17100 rpm |
| Velocidad límite | 26000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,85 € Sin IVA
/ unidad
72,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días