Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070240
Rubix:798390308000
fabricante:24070240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 200 230 60 B4B246 BI-NBR 24070240
El juego de sellado multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los conjuntos de manguitos de cubierta se montan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones exigentes, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Conjunto de manguitos de cubierta BI-NBR B4B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 60 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
993,75 € Sin IVA
/ unidad
1202,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días