22310EJW33C3

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 22310

Ver información técnica

Referencias

RHP:22310EJW33C3
Rubix:022310003003
fabricante:22310EJW33C3 R
EAN:00747023047932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22310EJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre eje y carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con el acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, dependiendo de los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con ranura para aceite y orificios en el anillo exterior con fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – downsizing a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes para ascensores, molinos de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores medianos y grandes, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto1810 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
66,28 € Sin IVA
/ unidad
80,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días