24024JW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 24024

Ver información técnica

Referencias

RHP:24024JW33C3
Rubix:798240183000
fabricante:24024JW33C3 R
EAN:00747023051205
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24024JW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento especial de la superficie aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto5400 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso5.45 kg
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r670000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr456000 N
267,06 € Sin IVA
/ unidad
323,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días