22314EMW33W800C4

Rodamientos de rodillos esféricos con orificio recto - jaula de latón

Ver información técnica

Referencias

Timken:22314EMW33W800C4
Rubix:798399254000
fabricante:190017367
EAN:0087796026377
Spherical Roller Bearing -  22314EMW33W800C4

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior149.993 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22314EMW33W800C4


Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de doble hilera con rodillos en forma de barril y pistas de rodadura esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en cualquiera de las dos direcciones.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial, capacidad de carga axial moderada en condiciones combinadas y capacidad de tolerar desalineación

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes embarcaciones navales (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Minicargadoras; Agricultura / empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)166x166x59 mm
Peso neto4330 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)166x166x59 mm
Peso con embalaje4320 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior149.993 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia4200 rpm
Velocidad límite5020 rpm
Carga estática básica, radial - C0r414000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr395000 N
592,25 € Sin IVA
/ unidad
716,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días