Referencias
FAG:24056-BE-XL-C4
Rubix:798828026000
fabricante:0688373990040
EAN:4047643122795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24056-BE-XL-C4
Rodamiento oscilante de rodillos 240..-BE-XL, simétrico con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 66.17 kg |
| Velocidad de referencia | 800 rpm |
| Velocidad límite | 1420 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2290000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8078,22 € Sin IVA
/ unidad
9774,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días