Referencias
SKF:24030-2CS5/VT143C
Rubix:798788880000
fabricante:216122
EAN:7316572380390





Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 24030-2CS5/VT143C
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10250 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Grosor | 75 mm |
| Peso | 10.5 kg |
| Velocidad límite | 0 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 681 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1822,66 € Sin IVA
/ unidad
2205,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días