22313-E1-XL-K-T41A

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:22313-E1-XL-K-T41A
Rubix:798402082000
fabricante:0190200070000
EAN:4026677808479
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22313-E1-XL-K-T41A


Rodamientos de rodillos de dos hileras 223..-E1-K-T41A, para máquinas vibratorias con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico

Información técnica


Atributos
Peso neto3500 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r365000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr350000 N
420,63 € Sin IVA
/ unidad
508,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días