24024-2CS5W/GEM9

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:24024-2CS5W/GEM9
Rubix:798788867000
EAN:7316573931591
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24024-2CS5W/GEM9


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Peso5.45 kg
Velocidad límite0 rpm
Carga estática básica, radial - C0r670 N
Carga dinámica básica, radial - Cr457 N
Estabilización térmicano heat stabilization - temperatures up to 120 °c
1138,69 € Sin IVA
/ unidad
1377,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días