23120KEMW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos con agujero cónico - jaula de latón
Ver información técnicaReferencias
Timken:23120KEMW33C3
Rubix:023120113061
fabricante:190016759
EAN:0087796201132






Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 23120KEMW33C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® cuentan con clasificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmicas
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula tipo dedo de una sola pieza, de latón maquinado, que apoya en los rebordes
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula tipo dedo de una sola pieza, de latón maquinado, que apoya en los rebordes
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 52 mm |
| Peso | 4.4 kg |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 4060 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 583000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 446000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,55 € Sin IVA
/ unidad
871,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días