22222 E/C3W64

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22222 E/C3W64
Rubix:799082330000
fabricante:131410
EAN:07316571560274
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22222 E/C3W64


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Equipado con la tecnología Solid Oil, este rodamiento de rodillos de SKF garantiza una lubricación permanente de por vida. Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje gracias a su diseño de dos hileras de rodillos y a su capacidad de autoalineación.

Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos destaca por su avanzado diseño E, dotado de jaulas con ventanas estampadas de acero, lo que favorece una mejor distribución de las cargas. Su agujero cilíndrico permite un montaje sencillo y rápido, ideal para reducir los costes de mecanizado. El juego radial interno C3 ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y reduce las tensiones internas, lo que garantiza la estabilidad de la rotación a alta velocidad. Este rodamiento carece de juntas, lo que limita la fricción y permite alcanzar regímenes más elevados. La tecnología Solid Oil garantiza una lubricación eficaz, incluso en entornos húmedos, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil.

Mantenimiento:
No se requiere ningún mantenimiento durante toda la vida útil del rodamiento. Gracias a la presencia del lubricante Solid Oil, el sistema permanece constantemente lubricado, sin necesidad de relubricación. Este material polimérico saturado de aceite libera progresivamente el aceite necesario, al tiempo que impide la penetración de humedad y partículas sólidas. Esto evita incluso el riesgo de amasamiento de la grasa. No obstante, para mantener el rendimiento, se recomienda limitar la exposición a contaminantes abrasivos.

Estanqueidad:
Este modelo es abierto, sin junta de estanqueidad. No obstante, la tecnología Solid Oil actúa como una barrera física contra la entrada de contaminantes. Este sistema ocupa prácticamente todo el espacio libre del rodamiento, lo que limita eficazmente la migración de líquidos o partículas. Por lo tanto, resulta especialmente adecuado para entornos húmedos o que requieren lavados frecuentes, en los que los rodamientos tradicionales serían vulnerables a la corrosión o a la pérdida de grasa.

Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907, líder mundial en soluciones de rodamientos y estanqueidad. Presente en más de 130 países con 17 000 distribuidores, la marca apuesta por la innovación tecnológica, la fiabilidad y la sostenibilidad. SKF invierte masivamente en investigación para ofrecer productos de alto rendimiento, adaptados a las exigencias industriales modernas.

Ventajas clave:
- Autoalineación eficaz, incluso en caso de flexión del eje o desalineación.
- Lubricación permanente Solid Oil: cero mantenimiento, gran fiabilidad.
- Tolera temperaturas de -50 °C a 85 °C de forma continua, ideal para condiciones extremas.
- Reducción del desgaste y aumento de la vida útil gracias a una microlubricación constante.
- Adaptado a altas velocidades de rotación con bajo calentamiento.
- Montaje rápido sin necesidad de accesorios adicionales.

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente recomendado para entornos expuestos a la humedad, a productos de limpieza o a contaminantes sólidos. Es perfecto para sectores como el naval, la industria agroalimentaria, la fabricación de papel, las transmisiones industriales o la maquinaria textil. Su resistencia a la corrosión y la ausencia de relubricación lo convierten en una solución ideal para instalaciones de difícil acceso o sujetas a restricciones de mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto7053,6 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
1078,25 € Sin IVA
/ unidad
1304,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días