Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421206
Rubix:781330604038
fabricante:40421206

Documentos
Detalles de producto : AUN100(14-03) 14 24 8 40421206
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100(14-03) 14 24 8 40421206
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 € Sin IVA
/ unidad
22,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
