Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24102890
Rubix:798390347000
fabricante:OMS-MR 20 X 27,30 X 3 X 3,60 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 27.3 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 20 27,3 3 GM201 PTFE 24102890
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 27.3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,86 € Sin IVA
/ unidad
175,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días