Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422230
Rubix:781101009038
fabricante:40422230

Documentos
Detalles de producto : T20 25 40 7,5/10 40422230
El Nutring T 20 es una junta/sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
