Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413696
Rubix:798391092000
fabricante:40413696

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX1 35 72 7 75FKM 40413696
40413696 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
