Referencias
SKF:55X80X8 CRW1 V
Rubix:799181885000
fabricante:508720
EAN:0085311024204

Detalles de producto : 55X80X8 CRW1 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,54 € Sin IVA
/ unidad
32,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
