Referencias
SKF:9967
Rubix:798180667000
fabricante:503950
EAN:0085311008365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 9967
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 € Sin IVA
/ unidad
10,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días