Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U7 SL 140,00 180,00 15,00 902
Rubix:798388287000
fabricante:40411647


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U7 SL 140 180 15 72NBR 40411647
40411647 RETÉN B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,24 € Sin IVA
/ unidad
201,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días