Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM4X7 55,00 70,00 10,00 585
Rubix:798314271000
fabricante:386016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 55 70 10 FKM 386016
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,92 € Sin IVA
/ unidad
120,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días