Referencias
Dichtomatik:67056884
Rubix:799075441000
fabricante:67056884


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA NIF 400,0X 440,0X 20,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1080 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 400 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,09 € Sin IVA
/ unidad
743,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días