Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412641
Rubix:038055076038
fabricante:40412641

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 38 55 7 40412641
40412641 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
