Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:400458
Rubix:798292916000
fabricante:BAUM3X7 32 X 47 X 7 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM 32 47 7 400458
Retén Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
