Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5SL 1 0 140,00 160,00 8,00 902
Rubix:140160108038
fabricante:49074290


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB5SL 140 160 8 49074290
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,36 € Sin IVA
/ unidad
165,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días