Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332155
Rubix:798666988000
fabricante:49332155


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5SLX7 62 90 10 75FKM 49332155
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,60 € Sin IVA
/ unidad
167,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días