Referencias
SKF:25X47X10 HMSA10 V
Rubix:799055688000
fabricante:515769
EAN:7316572543795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 25X47X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días