Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413089
Rubix:798389828000
fabricante:40413089

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 14 24 7 75FKM 40413089
40413089 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,06 € Sin IVA
/ unidad
61,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
