Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49326933
Rubix:799072126000
fabricante:49326933


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 75,0X 130,0X 12,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,32 € Sin IVA
/ unidad
231,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días