Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49371702
Rubix:799071789000
fabricante:BAB1SL 0 5 17,0X 32,0X 7,0 902

Documentos
Detalles de producto : BAB1SL 0 5 17,0X 32,0X 7,0 902
Tipo resistente a la presión para uso sin anillo de respaldo en unidades presurizadas como bombas y motores hidráulicos así como acoplamientos hidrodinámicos. Con labio antipolvo adicional para proteger contra el ensuciamiento exterior.
Cualidades
•Usado preferentemente en unidades presurizadas
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, dilatación térmica y alojamientos divididos
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad moderada a media desde el exterior
Pequeñas dimensiones axiales
Carcasa exterior: elastómero
Y Short, labio de sellado flexible y cargado por muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, dilatación térmica y alojamientos divididos
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad moderada a media desde el exterior
Pequeñas dimensiones axiales
Carcasa exterior: elastómero
Y Short, labio de sellado flexible y cargado por muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Motores de 2 tiempos;Accionamientos hidrostáticos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
