Referencias
SKF:11368
Rubix:798107288000
fabricante:522572
EAN:0085311009850


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52.37 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 11368
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.58 mm |
| Diámetro exterior | 52.37 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,44 € Sin IVA
/ unidad
23,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días