Referencias
SKF:24988
Rubix:000024988010
fabricante:515892
EAN:0085311027076


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 24988
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 € Sin IVA
/ unidad
17,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días